Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 15 elem., Typ: 6

Nr art.: 633812 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
77 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 15 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8
  • Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 8-19
  • materiał: Chrom-Vanadium
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 5×10

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych 8-19 mm
materiał Chrom-Vanadium
Opakowanie Kaseta z tworzywa sztucznego ABS
długość 257 mm
szerokość 147 mm
wysokość 45 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych
powierzchnia chromowany
Stopień wypełnienia szuflady w G 5×10
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 633812 6
EAN / GTIN 4062406060718
Numer producenta 633812 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124.Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg DIN 3120.
Wszystkie narzędzia przechowywane są bezpiecznie w wytrzymałej, specjalnie uformowanej wkładce z pianki poliuretanowej i są w każdej chwili dostępne.
Z 6-kątnymi nasadkami kluczy nasadowych nr 637229.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M5 − M12.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

W dostawie:

nasadki: 11 szt.
wielk. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
przedłużki: 2 szt. nr 635429, rozm. 75; 240
przegub Cardana: 1 szt. nr 636229
grzechotka: 1 szt. nr 635025
przechowywane w: Kaseta z tworzywa sztucznego ABS