Impact socket 1.1/2″ long hexagon 90 mm

Nr art.: 6331270
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Socket insert

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6331270
EAN / GTIN 4010886633120
Numer producenta 6331270
Numer L L60160 5818
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Square drive as per DIN 3121 - H 40, ISO 1174
  • GEDORE special steel, gun-metal finish
  • Use KB 6470 and KB 6475 from 95 mm and up
  • From SW 95 mm use No. KB 6470 and No. KB 6475

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Drive adaptor, square [imperial]: 1.1/2″
  • Drive adaptor, square [metric]: 40,0 mm
  • Insert length: 140,0 mm
  • Insert Ø 1: 130,0 mm
  • Insertion depth [mm]: 49,0 mm
  • Insertion Ø 2: 86,0 mm
  • Material: steel
  • REACH registration available: no
  • Surface: burnished
  • Total length [mm]: 140 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats 1 [mm]: 90