grzechotka przełączalna, z czworokątem 1/4 cala, z zabezpieczeniem kulowym, kąt roboczy 18°, długość 115 mm, głowica polerowana,

Nr art.: 632060 1/4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
110 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
długość całkowita 115 mm
liczba zębów 20
kąt roboczy 18 stopni
materiał stal chromowo-wanadowa
z głowicą przegubową nie
z główką obrotową nie
z wypychaczem nie
z funkcją młotka nie
z QuickRelease nie
głowica grzechotki oddzielana od uchwytu nie
pokrętło nie
otwór mocujący na końcu uchwytu nie
Rodzaj produktu Zapadka
USP1 przełączalna
USP2 Z zabezpieczeniem kulowym, kąt roboczy 18°, długość 115 mm, główka polerowana

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 632060 1/4
EAN / GTIN 4000896038558
Numer producenta 863P
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Wykonanie:

Dźwigienka do przełączania na pracę w lewo lub w prawo.
Odpowiedni dobór materiałów i specjalna technologia kucia gwarantują optymalne funkcjonowanie i dużą trwałość.

Norma:

DIN 3122-D 6,3
Solidna grzechotka z pełnej stali o krótkim, smukłym kształcie. Wyjątkowo nadaje się do stosowania o niewielkiej ilości miejsca. Z ergonomicznym oparciem palców na końcu chwytu. Wygięcie 15°.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Pasuje do:

Nasadki do narzędzi ręcznych.