HM Ultra 50 core drill bit with QuickIN MAX/Weldon 32 fitting

Nr art.: 63127457010
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: HM
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
⌀ nom. DC 77 mm
Materiał ostrza HM
⌀ otworu 77 mm
głębokość wiercenia 50 mm
Rodzaj produktu Core drill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 63127457010
EAN / GTIN 4014586304090
Numer producenta 63127457010
Numer L L00010 1764
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • HM Ultra 50 core drill bit with QuickIN MAX/Weldon 32 fitting
  • Very long service life and outstanding cutting performance. Metric dimensions, cutting depth 50 mm

Cecha szcz.:

  • Cutting depth 50 mm
  • Bore Ø 77 mm