• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Wiertło pełnowęglikowe DIN 6537 z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa, głębokość wiercenia 5xD

Nr art.: 6311071
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria SOLIDDRILL
Rodzaj produktu Jobber drill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6311071
EAN / GTIN 7291075398144
Numer producenta 6311071
Numer L L24240 570

Opis

Opis:

  • Wiertło pełnowęglikowe, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1/2″, właściwość chłodziwa (CSP): Kierunek przepływu płynu chłodzącego (HAND): Prawa ręka, średnica wiercenia (DC): 0,457″, rozmiar wiertła / średnica cięcia (DC): - cal 0,457″, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość rowka (LCF): 2,76″, długość całkowita (OAL): 4,65″, długość efektywna (LU): 2,19

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1/2 cala
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Średnica nominalna: 0 457 cale
  • Średnica wiercenia (DC): 0 457 cale
  • Rozmiar bitu / średnica cięcia (DC): - Cal 0,457″
  • Liczba ostrzy (NOF): 2
  • Długość rowka (LCF): 2,76 cale
  • Liczba zębów: 2
  • Długość całkowita (OAL): 4,65 cale
  • Długość trzonka (LS): 1,79 cale
  • chwyt do mocowania: Okrągły
  • Długość użytkowa (LU): 2,19″