Wiertło pełnowęglikowe DIN 6537 z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa, głębokość wiercenia 3xD

Nr art.: 6309523
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria SOLIDDRILL
Rodzaj produktu Jobber drill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6309523
EAN / GTIN 7291075398441
Numer producenta 6309523
Numer L L24240 521

Opis

Opis:

  • Wiertło pełnowęglikowe, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 0,437″, właściwość chłodziwa (CSP): Kierunek przepływu płynu chłodzącego (HAND): Prawa ręka, średnica wiercenia (DC): 0,39″, rozmiar wiertła / średnica cięcia (DC): - cal 0,39″, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość rowka (LCF): 1,85″, długość całkowita (OAL): 3,62″, długość efektywna (LU): 1:34

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 0 437 cale
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Średnica nominalna: 0,39 cale
  • Średnica wiercenia (DC): 0,39 cale
  • Rozmiar bitu / średnica cięcia (DC): - Cal 0,39″
  • Liczba ostrzy (NOF): 2
  • Długość rowka (LCF): 1,85 cale
  • Liczba zębów: 2
  • Długość całkowita (OAL): 3,62 cale
  • Długość trzonka (LS): 1,67 cale
  • chwyt do mocowania: Okrągły
  • Długość użytkowa (LU): 1,34″