Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 1/4 cala 22-elem., Typ: 6

Nr art.: 630262 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 326 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 22 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4
  • Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 3,5-13
  • Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych: 3-6
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 5×10

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych 3,5-13 mm
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych 3-6 mm
Opakowanie Kaseta z tworzywa sztucznego ABS
długość 257 mm
szerokość 147 mm
wysokość 45 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych; wkrętak 6-kątny
Stopień wypełnienia szuflady w G 5×10
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 630262 6
EAN / GTIN 4062406060251
Numer producenta 630262 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124.Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg DIN 3120.
Wszystkie narzędzia przechowywane są bezpiecznie w wytrzymałej, specjalnie uformowanej wkładce z pianki poliuretanowej i są w każdej chwili dostępne.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M2 − M8
oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M4 − M8.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

W dostawie:

nasadki 6-kątne: 13 szt. nr 631029 rozm. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
nasadki 6-kątne,: 4 szt. nr 631729 rozm. 3; 4; 5; 6
Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 633029, rozm. 116
Uchwyt nasadzany: 1 szt. nr 632829, rozm. 146
przedłużka: 1 szt. nr 632429, rozm. 150
przegub Cardana: 1 szt. nr 633529 rozm. 1/4
grzechotka: 1 szt. nr 632025 rozm. 1/4
przechowywane w: Kaseta z tworzywa sztucznego ABS