Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 1/4; 1/2 cala 43-elem., Liczba części: 43

Nr art.: 630038 43
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
607 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba części Ustaw cenę 43 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4; 1/2
  • Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 4-13
  • Zakres rozwartości kluczy nasadowych 12-kątnych: 13-32
  • Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych: 3-14

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba części 43
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal; 1/2 cal
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych 4-13 mm
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 12-kątnych 13-32 mm
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych 3-14 mm
Opakowanie kasecie z tworzywa ABS
długość 507 mm
szerokość 227 mm
wysokość 62 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych; Klucz nasadowy 12-kątny; wkrętak 6-kątny
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 630038 43
EAN / GTIN 4062406230166
Numer producenta 630038 43
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124.Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg DIN 3120.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M2 − M20.
Do śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M4 − M18.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

W dostawie:

Nasadki 6-kątne, 1/4 cala: 11 szt. nr 631020 wielk. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13
Nasadki 12-kątne, 1/2 cala: 13 szt. nr 642120 wielk. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32
Nasadki wkrętakowe 6-kątne, 1/4 cala: 3 szt. nr 631720 wielk. 3; 4; 5.
Nasadki wkrętakowe 6-kątne, 1/2 cala: 5 szt. nr 643220 wielk. 6; 8; 10; 12; 14
Uchwyt poprzeczny, 1/4 cala: 1 szt. podobne do nr 633029
Przetyczka, 1/2 cala: 1 szt. nr 641320, rozm. 295
Przetyczka, 1/4 cala: 1 szt. nr 632840 rozm. 1/4
Przedłużki, 1/4 cala: 2 szt. nr 632420, wielk. 50; 150
Przedłużki, 1/2 cala: 2 szt. nr 641020, wielk. 130; 255
Przegub Cardana 1/4 cala: 1 szt. nr 633520 rozm. 1/4
Przegub Cardana 1/2 cala: 1 szt. nr 641620 rozm. 1/2
Grzechotka, 1/4 cala: 1 szt. nr 632090 rozm. 1/4
Grzechotka, 1/2 cala: 1 szt. nr 640190 rozm. 1/2
przechowywane w: kasecie z tworzywa ABS