Saw blade ″precision cut wood - classic″, 216x30 Z30 WZ 22° /B

Nr art.: 628653000
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
⌀ D arkusza 216 mm
⌀ otworu 30 mm
nadaje się do materiału Holz
Liczba zębów 30
Rodzaj produktu Circular saw blade

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 628653000
EAN / GTIN 4061792173415
Numer producenta 628653000
Numer L L01760 101772
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Very wide range of uses in wood processing
  • For clean cutting results for ripping or cross cutting in softwood and hardwood
  • Suitable for hard wood and plywood, untreated chipboards, coated or veneered, MDF, composite materials
  • High power consumption so the saw must have a high performance motor

Cecha szcz.:

  • Diameter x cutting width x bore: 216 x 2.4 x 30 mm
  • Suitable for: TS 216 / TS 216 Floor
  • Material: HW/CT
  • Slating angle: 22°
  • Stem blade thickness: 1.6 mm
  • Packaging: Blister
  • Number of teeth: 30
  • Tooth shape: Tool