• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Regulowane klucze hakowe, do kluczy dynamometrycznych, z noskiem z noskiem, do nakrętek o ⌀ zewn.: 95-165mm

Nr art.: 628520 95-165
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do nakrętek o ⌀ zewn. (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 771Md
oznaczenie producenta 771Md
do nakrętek o ⌀ zewn. 95 mm - 165 mm
długość całkowita 298 mm
długość efektywna A 220 mm
Rodzaj produktu Klucz hakowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 628520 95-165
EAN / GTIN 4020772051556
Numer producenta 51557
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

Klucz hakowy z noskiem. Stal specjalna, hartowana i odpuszczana przy oksydowaniu.
Z gniazdem czworokątnym 1/2 cala lub 3/4 cala (rozm. 95–165) do stosowania z kluczem dynamometrycznym (od nr. 655500).

Zastosowanie:

Do nakrętek rowkowych DIN 1804 i nakrętek rowkowych do łożysk tocznych DIN 981.