Wkrętaki trzpieniowe 6-kątne z końcówką sferyczną, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene®, 6-kątny: 3mm

Nr art.: 627742 3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 487 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

6-kątny (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sześciokąt 3 mm
długość grotu 100 mm
długość całkowita 185 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki 6-kątne
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 627742 3
EAN / GTIN 4067263013365
Numer producenta 627742 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Grot prosty, z 6-kątną końcówką sferyczną.
Ergonomicznie ukształtowany uchwyt z przyczepną powłoką Haptoprene® i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach. Grot ze stali chromowo-wanadowej. Powierzchnia niklowana i chromowana.