Wkrętak 6-kątny, z uchwytem poprzecznym, 6-kątne: 2mm

Nr art.: 627447 2
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
306 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

6-kątne (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sześciokąt 2 mm
długość grotu 60 mm
długość całkowita 105 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych
materiał uchwytu elastomer
powierzchnia chromowana
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 627447 2
EAN / GTIN 7610733287383
Numer producenta PB 1206.2-60

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny uchwyt poprzeczny w otulinie z przyjaznego dla skóry elastomeru i rdzeniem ze szczególnie elastycznego i odpornego na uderzenia polipropylenu. Grot ze specjalnego stopu PB Swiss-Tools o wysokiej twardości i szczególnej elastyczności. Powierzchnia chromowana. Rozm. 4–10 z boczną końcówką do wspomagania.