Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, ze stali stopowej, zestaw, sześciokąt: 1,5mm

Nr art.: 627320 1,5
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
51 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • materiał: Stal stopowa, INOX

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 3950 PKL
sześciokąt 1,5 mm
materiał Stal stopowa, INOX
długość ramion 90×14 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
wersja długa tak
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 627320 1,5
EAN / GTIN 4013288111265
Numer producenta 05022700001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Chwyt odgięty, końcówka sferyczna, możliwość stosowania pod kątem do 30°.
nierdzewna stal stopowa, hartowana próżniowo, profil Hex-plus , zapobiega odkształcaniu łbów śrub i przenosi większy moment obrotowy.