Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, chromowane, sześciokąt: 1,5mm

Nr art.: 627200 1,5
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
1 142 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 950 PKL
sześciokąt 1,5 mm
długość ramion 90×14 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
powierzchnia chromowana
wersja długa tak
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 627200 1,5
EAN / GTIN 4013288175151
Numer producenta 05022050001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Chwyt odgięty, końcówka sferyczna, możliwość stosowania pod kątem do 30°.
stal chromowo-wanadowa, hartowana w całości (ciągliwo-twarda), profil Hex-plus , zapobiega odkształcaniu łbów śrub i przenosi większy moment obrotowy, powierzchnia chromowana.