Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Zestaw kluczy 6-kątnych, z kulką przytrzymującą, chromowane, liczba wkrętaków: 9

Nr art.: 627131 9

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba wkrętaków Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba wkrętaków 9
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 627131 9
EAN / GTIN 4045197161611
Numer producenta 627131 9
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Końcówka ze sprężynującą kulką ze stali o wysokiej jakości podtrzymuje śruby w każdym położeniu, nawet skośnym. Dzięki temu klucze te nadają się wszędzie tam, gdzie śruba ma być wkręcona w otwory poziome, skośne, pionowe górne i dolne, położone w trudno dostępnych miejscach lub w głębokich otworach nieprzelotowych.
Zacisk z tworzywa sztucznego umożliwia łatwe wyjmowanie
poszczególnych kluczy bez konieczności wyjmowania pozostałych.

Materiał:

Stal chrom.-wanadowa, hartowana w całości (ciągliwo-twarda), powierzchnia chromowana.

Zawartość:

po 1 kluczu nr 627130 − od 3 mm z kulką przytrzymującą: wielk. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
przechowywane w: Uchwyt z tworzywa sztucznego