• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

10 Sanding belts 13 x 457 mm, P120, ZK, BFE

Nr art.: 626351000
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
Rodzaj produktu Abrasive sleeve

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 626351000
EAN / GTIN 4007430195128
Numer producenta 626351000
Numer L L01750 422
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • For all metal uses, particularly suited to the processing of rust-free steel/stainless steel. Grinding material with cotton base.
  • High material removal with good service life. Even grinding result.
  • For rough-polishing and deburring of steel and stainless steel
  • Recommended circumferential speed: 15-25 m/s

Cecha szcz.:

  • Dimensions 13 x 457 mm
  • Grain: P 120
  • Sales unit: 10