Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Zestaw kluczy trzpieniowych, 6-kątnych. z kulką przytrzymującą, chromowane, Liczba wkrętaków: 9

Nr art.: 626088 9

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba wkrętaków Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • materiał: stal chromowo-wanadowa

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba wkrętaków 9
materiał stal chromowo-wanadowa
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki trzpieniowe 6-kątne
powierzchnia chromowane
funkcja przytrzymywania Sprężysta kulka mocująca od. wielk. 3
wymiary klucza 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
rozwartości kluczy metryczny
Opakowanie Uchwyt z tworzywa sztucznego
powłoka chwytu z tworzywa sztucznego nie
końcówka sferyczna na ramieniu długim tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 626088 9
Numer producenta 626088 9
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Końcówka ze sprężynującą kulką ze stali o wysokiej jakości przytrzymuje śruby w każdym położeniu. Dzięki temu klucze te nadają się wszędzie tam, gdzie śruba ma być wkręcona w otwory poziome,skośne, pionowe górne i dolne, położone w trudno dostępnych miejscach lub w głębokich otworach nieprzelotowych.
Zacisk z tworzywa sztucznego umożliwia łatwe wyjmowanie poszczególnych kluczy bez konieczności wyjmowania pozostałych.

Materiał:

Stal chrom.-wanadowa, hartowana w całości (ciągliwo-twarda), powierzchnia chromowana.

W dostawie:

Przechowywane w: uchwycie z tworzywa sztucznego
po 1 wkrętaku nr 626087 − od 3 mm z kulką przytrzymującą: wielk. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10