Wkrętaki kątowe 6-kątne, ramię krótkie, z końcówką sferyczną chromowane, sześciokąt: 1,5mm

Nr art.: 626068 1,5
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
116 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • materiał: Stop specjalny PB Swiss Tools.

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sześciokąt 1,5 mm
materiał Stop specjalny PB Swiss Tools.
długość ramion 55×6 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki trzpieniowe 6-kątne
powierzchnia chromowanie na podłożu niklowym
kąt 100 stopni tak
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 626068 1,5
EAN / GTIN 7610733266104
Numer producenta 2212.1,5

Opis

Wykonanie:

Chwyt odgięty, końcówka sferyczna, możliwość stosowania pod kątem do 30°. Specjalny stop PB Swiss Tools o bardzo dużej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne.
Powierzchnia niklowana i chromowana.

Zastosowanie:

Dzięki krótkiemu ramieniu i kątowi 100° mogą być użyte również w trudno dostępnych miejscach.