Wkrętaki kątowe 6-kątne, z końcówką sferyczną lakierowane proszkowo, sześciokąt: 1,5mm

Nr art.: 626064 1,5
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
652 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sześciokąt 1,5 mm
długość ramion 52×16 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 626064 1,5
EAN / GTIN 7610733200849
Numer producenta 212.1,5 LG

Opis

Wykonanie:

Trzpień kątowy, zoptymalizowana długość ramienia. Końcówka sferyczna z możliwością stosowania pod kątem 30°.
Specjalny stop PB Swiss Tools o bardzo dużej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia niklowana, chromowana i lakierowana proszkowo; łatwe wyszukiwanie właściwego rozmiaru dzięki kodowaniu barwą „Rainbow”.