Wkrętaki do śrub Torx®, profil Torx®: TX6

Nr art.: 625400 TX6
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
220 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria multicraft
profil Torx® TX6
długość grotu 50 mm
długość całkowita 110 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
materiał grotu Stal specjalna PB Swiss Tools
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 625400 TX6
EAN / GTIN 7610733072408
Numer producenta PB 6400.6-50

Opis

Wykonanie:

Uchwyt „multicraft” bardzo poręczny, nawet w dłoniach zanieczyszczonych olejem. Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona. Od rozm. TX27 z sześciokątem do wspomagania kluczem.