• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

25 Hook and loop sanding sheets 150 mm P 120,W+M,SXE

Nr art.: 624023000
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
Rodzaj produktu Sanding disc

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 624023000
EAN / GTIN 4007430441478
Numer producenta 624023000
Numer L L01750 1200
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • High-quality sanding paper with semi-open coarseness and high removal of material for a homogenous finish
  • For veneers, solid wood, polyester, steel and stainless steel sheets, non-ferrous metals, alloys
  • e.g. for sanding veneered cabinet fronts and sides, sanding furniture covered with liners with hot-melt type adhesive edges, decorative sanding of stainless steel sheets, sanding-based repair work, and deburring cut sheet metal

Cecha szcz.:

  • Diameter: 150 mm
  • Grain: P 120
  • Sales unit: 25