Klucze nasadowe z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene® całkowicie izolowane, rozwartość klucza: 5,5mm

Nr art.: 622492 5,5
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
2 707 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość L 30 mm
⌀ po stronie napędu 11 mm
długość całkowita 230 mm
długość grotu 125 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Klucze nasadowe 6-kątne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 622492 5,5
EAN / GTIN 4067263116387
Numer producenta 622492 5,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyt i grot z całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Każdy z wkrętaków jest indywidualnie sprawdzany na przebicie w kąpieli wodnej. Zastosowanie: Do prac pod napięciem do 1000 V.
Ergonomicznie ukształtowany uchwyt z przyczepną powłoką Haptoprene i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach. Grot ze stali chromowo-wanadowej.