Zestaw wkrętaków nasadowych z grotem rurkowym i uchwytem Kraftform, rozwartość klucza: 5mm

Nr art.: 622450 5
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
81 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 395 HO
rozwartość klucza 5 mm
długość całkowita 188 mm
długość grotu 90 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 622450 5
EAN / GTIN 4013288108296
Numer producenta 05029460001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyt Kraftform z tworzywa sztucznego antyudarowego, ze zintegrowanymi wkładkami miękkimi , ułatwiającymi przenoszenie momentu obrotowego i chroniącymi dłoń oraz ramię przed przeciążeniem. Grot rurkowy, chromowany na matowo. Grot rurkowy umożliwia przykręcanie również na wystających śrubach.