• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Impact socket 1/4″ hexagon 1/4″

Nr art.: 6199300
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Socket insert

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6199300
EAN / GTIN 4010886619933
Numer producenta 6199300
Numer L L60160 5400
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Square drive as per DIN 3121 - G 6.3, ISO 1174
  • GEDORE special steel, gun-metal finish
  • steel, burnished

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Actuation type: machine-operated
  • Drive adaptor, square [imperial]: 1/4″
  • Drive adaptor, square [metric]: 6,0 mm
  • Fuse: Locking ring and pin
  • Insert length: 23,0 mm
  • Insert Ø 1: 10,3 mm
  • Insertion depth [mm]: 3,0 mm
  • Insertion Ø 2: 13,0 mm
  • Material: steel
  • REACH registration available: no
  • Surface: burnished
  • Total length [mm]: 23 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats 1 [AF]: 1/4″