• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Screwdriver bit socket 1/2″ TX T20

Nr art.: 6192720
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2
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
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
Rodzaj produktu Socket insert

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6192720
EAN / GTIN 4010886619278
Numer producenta 6192720
Numer L L60160 5349
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Hand-operated, knurled grip
  • Chrome-plated
  • With pressed-in pin in GEDORE vanadium special steel, gun-metal finish

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Bore [mm]: 1,55 x 1,86
  • Centre length: 17,0 mm
  • Drive adaptor, square [imperial]: 1/2″
  • Drive adaptor, square [metric]: 12,5 mm
  • Fuse: Ball catch groove
  • Insert-Ø Drive: 22,5 mm
  • Material: Chrome-vanadium steel
  • Output size TX (inside) [mm]: 3,86 mm
  • Output size TXB (inside): T20
  • REACH registration available: no
  • Screw dimension: M4 - M5
  • Surface: chrome-plated
  • Total length [mm]: 55 mm
  • Total width [mm]: 22,5 mm
  • VDE certified: no