• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Screwdriver bit socket 1/4″ TX T9

Nr art.: 6190510
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Slotted bit

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6190510
EAN / GTIN 4010886619056
Numer producenta 6190510
Numer L L60160 2778
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Hand-operated, knurled grip
  • Chrome-plated
  • With pressed-in pin in GEDORE vanadium special steel, gun-metal finish
  • With pressed-in pin, phosphated

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Centre length: 15,0 mm
  • Drive adaptor, square [imperial]: 1/4″
  • Drive adaptor, square [metric]: 6,3 mm
  • Fuse: Ball catch groove
  • Insert length: 37,0 mm
  • Insert-Ø Drive: 12 mm
  • Material: Chrome-vanadium steel
  • Output size TX (inside) [mm]: 2,50 mm
  • Output size TX (inside): T9
  • REACH registration available: no
  • Screw dimension: M3
  • Surface: chrome-plated
  • Total height [mm]: 12 mm
  • Total length [mm]: 330 mm
  • Total width [mm]: 12 mm
  • VDE certified: no