Impact socket 1″ hexagon 38 mm

Nr art.: 6184890
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Socket insert

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6184890
EAN / GTIN 4010886618486
Numer producenta 6184890
Numer L L60160 2438
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Machine-operated, suitable for all standard electric and air tools
  • Square drive as per DIN 3121 - H 25, ISO 1174
  • GEDORE special steel, gun-metal finish
  • Use KB 3770 and KB 3775 from 75 mm and up
  • * not standardised

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Actuation type: machine-operated
  • Drive adaptor, square [imperial]: 1″
  • Drive adaptor, square [metric]: 25.0 mm
  • Fuse: Locking ring and pin
  • Insert length: 66,0 mm
  • Insert Ø 1: 59,0 mm
  • Insertion depth [mm]: 20,0 mm
  • Insertion Ø 2: 54,0 mm
  • Material: steel
  • REACH registration available: no
  • Surface: burnished
  • Total length [mm]: 67 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats 1 [mm]: 38