Klucze oczkowe, dwustronne, proste, rozwartość klucza: 6X7mm

Nr art.: 617600 6X7
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
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 1 6 mm
rozwartość klucza 2 7 mm
długość klucza L 100 mm
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. 10,5 mm
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. 12 mm
maksymalna wysokość pierścienia h1 maks. 4,5 mm
położenie pierścienia 0 stopni
metoda wykonania kute matrycowo
materiał Chromowa stal stopowa.
powierzchnia chromowany (niełuszcząco)
rozwartości kluczy metryczne
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 617600 6X7
EAN / GTIN 4018754021222
Numer producenta 41050607
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.
STAHLWILLE − z poręcznym uchwytem o profilu dwuetowym. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły. Cienkie, płaskie pierścienie umożliwiają pracę również w trudno dostępnych miejscach. Profil AS-Drive.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318.

Materiał:

STAHLWILLE - chromowa stal stopowa, chromowana na podłożu niklu (niełusz.) krawędzie zaokrąglone.