• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Impact socket 1/2″ hexagon 12 mm

Nr art.: 6160440
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2
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
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
Rodzaj produktu Socket insert

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6160440
EAN / GTIN 4010886616048
Numer producenta 6160440
Numer L L60160 4759
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Machine-operated, suitable for all standard electric and air tools
  • Square drive as per DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
  • GEDORE special steel, gun-metal finish
  • * not standardised

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Actuation type: machine-operated
  • Drive adaptor, square [imperial]: 1/2″
  • Drive adaptor, square [metric]: 12,5 mm
  • Fuse: Locking ring and pin
  • Insert length: 38,0 mm
  • Insert Ø 1: 20,0 mm
  • Insertion depth [mm]: 6,0 mm
  • Insertion Ø 2: 25.0 mm
  • Material: steel
  • REACH registration available: no
  • Surface: burnished
  • Total height [mm]: 25 mm
  • Total length [mm]: 38 mm
  • Total width [mm]: 25 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats 1 [mm]: 12