Screwdriver bit socket 1/2″ long XZN M6

Nr art.: 6159190
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2
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
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
Rodzaj produktu Socket insert

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6159190
EAN / GTIN 4010886615911
Numer producenta 6159190
Numer L L60160 1093
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, with ball retaining groove
  • Hand-operated, knurled grip
  • Chrome-plated
  • With pressed-in pin in GEDORE vanadium special steel, manganese-phosphated
  • Tip as per DIN 2325
  • * not standardised

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Centre length: 62,0 mm
  • Drive adaptor, square [imperial]: 1/2″
  • Drive adaptor, square [metric]: 12,5 mm
  • Fuse: Ball catch groove
  • Insert length: 100,0 mm
  • Insert-Ø Drive: 22,5 mm
  • Material: Chrome-vanadium steel
  • Output size internal multipoint XZN: M6
  • REACH registration available: no
  • Surface: chrome-plated
  • Total length [mm]: 100 mm
  • Total width [mm]: 22,5 mm
  • VDE certified: no