Wiertło pełnowęglikowe DIN 6537 z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa, głębokość wiercenia 3xD

Nr art.: 6154480
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria SOLIDDRILL
Rodzaj produktu Jobber drill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6154480
EAN / GTIN 7291075372755
Numer producenta 6154480
Numer L L24240 12

Opis

Opis:

  • Wiertło pełnowęglikowe, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 6 mm, właściwość chłodziwa (CSP): Kierunek przepływu płynu chłodzącego (HAND): Prawa ręka, średnica wiercenia (DC): 4,2 mm, rozmiar wiertła / średnica cięcia (DC): - Metryczny 4,2 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość rowka (LCF): 24 mm, długość całkowita (OAL): 66 mm, długość efektywna (LU): 17 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 6 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Średnica wiercenia (DC) 4,2 mm
  • Rozmiar bitu / średnica cięcia (DC) – metryczna 4,2 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 2
  • Długość rowka (LCF) 24 mm
  • Liczba zębów 2
  • Długość całkowita (OAL) 66 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Długość trzonka (LS) 35 mm
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Długość użytkowa (LU) 17 mm