Klucz płasko-oczkowy z grzechotką przełączalne, odsadzone o 15°, rozwartość klucza: 8mm

Nr art.: 614853 8
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
47 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość klucza L 144 mm
szerokość szczęk b 17 mm
wysokość szczęk h1 4,7 mm
wysokość pierścienia h2 7,4 mm
⌀ pierścienia D 18 mm
liczba zębów 72
luz 5 stopni
metoda wykonania kute matrycowo
materiał chromowa stal stopowa
powierzchnia chromowana
ogranicznik końcowy po stronie szczęk nie
funkcja przytrzymywania po stronie szczęk nie
z główką obrotową nie
grzechotki przełączalne tak
Rodzaj produktu Klucze do śrub

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 614853 8
EAN / GTIN 4018754239139
Numer producenta 41170808
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Wbudowana grzechotka z 72 zębami zapewnia kąt roboczy wynoszący zaledwie 5° – do wydajnej pracy nawet w ograniczonej przestrzeni.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.