Reversible ratchet 1/2″ 270 mm

Nr art.: 6142620
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Ratchet

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6142620
EAN / GTIN 4010886614266
Numer producenta 6142620
Numer L L60160 219
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Acc. to DIN 3122, ISO 3315
  • With recessed lever change
  • Push-button release
  • Return angle 7.5 degrees
  • Non-slip 2-component handle with hanging hole
  • Locks in the middle position: When the lever is flipped, it automatically engages for clockwise or anti-clockwise operation
  • For hand-operated sockets and accessories with square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, ball locking device
  • GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Drive square [inch]: 1/2″
  • Handle material: 2-component
  • Locking type: Ball locking device
  • Material: Chrome-vanadium steel 31CrV3
  • Number of teeth: 48
  • Push button release: yes
  • Ratchet head height: 39 mm
  • REACH registration available: yes
  • square drive [metric]: 12,5 mm
  • Surface: chrome-plated
  • Swing back angle: 7,5 °
  • Switching type: Shift lever
  • Total height [mm]: 38 mm
  • Total length [mm]: 270 mm
  • Total width [mm]: 43 mm
  • VDE certified: no