Klucz oczkowo-płaski, calowy, chromowane, rozwartość klucza: 1/4cal

Nr art.: 613970 1/4
Red Week %
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
500 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (cal) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 1/4 cal
długość klucza L 101 mm
maksymalna wysokość szczęk h1 4 mm
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. 6 mm
położenie pierścienia 15 stopni
powierzchnia chromowane
rozwartości kluczy calowy
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 613970 1/4
EAN / GTIN 4045197550033
Numer producenta 613970 1/4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.
Z chwytem owalnym.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.