Kalibr, metryczny, certyfikat JCSS ISO,

Nr art.: 613586-046
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 613586-046
EAN / GTIN 4946368316314
Numer producenta 613586-046
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ten przyrząd pomiarowy klasy 2 z certyfikatem JCSS zapewnia następujące korzyści: Dzięki zastosowaniu materiału ceramicznego te końcówki pomiarowe są bardzo odporne na zużycie i na korozję. Wymiary końcowe CERA charakteryzują się dziesięciokrotnie większą odpornością na ścieranie niż stal i trzykrotnie większą niż węglik spiekany. Stal i ceramika mają podobne współczynniki rozszerzalności, co ogranicza błędy pomiarowe wynikające ze zmian temperatury / li>. Nie jest magnetyczny: Proszki (takie jak ziarna żelaza) nie przywierają do powierzchni. Wyraźnie widoczne oznaczenie: Czarne znaki na śnieżnobiałej powierzchni. Praktycznie nie ulega zmianom wymiarów w miarę upływu czasu. Przylega do stalowych elementów końcowych. Bez zadziorów powstałych w wyniku zarysowań.

Cecha szcz.:

  • Rodzaj certyfikatu: Certyfikat JCSS
  • Dokładność: DIN EN ISO 3650
  • Klasa: 2
  • Długość [mm]: 1:26
  • Materiał: Ceramika
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

In a foamed material with JCSS calibration certificate