{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| rozwartość klucza | 3/4 cal | |
| długość klucza L | 230 mm | |
| maksymalna wysokość szczęk h1 | 9 mm | |
| maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 14 mm | |
| położenie pierścienia | 15 stopni | |
| rozwartości kluczy | calowy | |
| Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
| Numer artykułu | 613520 3/4 | |
| EAN / GTIN | 4018754020201 | |
| Numer producenta | 40484040 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |