Klucze płaskie, 2-stronne, fosforanowane, rozwartość klucza: 8X9mm

Nr art.: 610900 8X9
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
447 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 1 8 mm
rozwartość klucza 2 9 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
długość klucza L 136 mm
maksymalna szerokość szczęki b1 20 mm
maksymalna szerokość szczęki b2 22 mm
maksymalna wysokość szczęki h 4 mm
położenie szczęki 1 15 stopni
położenie szczęki 2 15 stopni
powierzchnia fosforanowane
rozwartości kluczy metryczne
nieiskrzący nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz nie
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 610900 8X9
EAN / GTIN 4045197384089
Numer producenta 610900 8X9
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.
Chwyt owalny.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.