Double ended midget spanner 12 mm

Nr art.: 6095010
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Spanner

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6095010
EAN / GTIN 4010886609507
Numer producenta 6095010
Numer L L60160 2115
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Jaws set at 15° and 75°
  • GEDORE vanadium steel 31CrV3, heads finely polished, chrome-plated
  • Vanadium steel 31CrV3, heads fine ground, chrome plated

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Head height 1 [mm]: 3,1 mm
  • Head width 1 [mm]: 24,0 mm
  • Material: Chrome-vanadium steel 31CrV3
  • Mouth position 1: 15°
  • Mouth position 2: 75°
  • REACH registration available: no
  • Surface: chrome-plated
  • Total length [mm]: 115,2 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats [mm]: 12x12
  • Width across flats 1 [mm]: 12
  • Width across flats 2 [mm]: 12