Double ended ring spanner set 10 pcs 6-27 mm

Nr art.: 6030740
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Spanner

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6030740
EAN / GTIN 4010886603079
Numer producenta 6030740
Numer L L60160 255
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Rings deep offset, strong but thin walls, UD profile
  • Acc. to DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
  • GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated
  • Vanadium steel 31CrV3, chrome-plated
  • Satin non-glare finish
  • Carefully forged and professionally machined:
  • Ring: thin-walled, 5° deep offset from shaft, with UD profile for gentle transmission of force
  • High bending strength - does not fracture or splinter when overloaded, thus minimising the risk of injury
  • Overloading indicated by deformation
  • For extremely deep or inset bolts
  • Top-grade industrial quality for the hardest of continuous use

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Design: Deep cranked, with thin-walled rings
  • Material: 31CrV3
  • REACH registration available: no
  • Surface: chrome-plated
  • VDE certified: no