Stairs 60° step width 600 mm 10 steps Grooved aluminium

Nr art.: 600210
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu Steps

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 600210
EAN / GTIN 4031405002104
Numer producenta 600210
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

Fakty
  • Stałe schody aluminiowe o nachyleniu 60°
  • Szerokość stopnia: 600 mm
  • Głębokość stopnia: 225 mm
  • Konstrukcja stopni w standardzie z żebrowanego aluminium (R 11), opcjonalnie dostępna również z innymi osłonami
  • Poręcz jednostronna Ø 40 mm w standardzie z przykręcanymi elementami łączącymi (wysokość: 1100 mm)
  • Wymagana druga poręcz zgodna z normą DIN EN ISO 14122-3, dostępna za dodatkową opłatą
  • W przypadku schodów o wysokości pionowej od 3000 mm wymagany jest podest pośredni (za dopłatą)
  • Łatwy w montażu dzięki dostawie w postaci wstępnie zmontowanych elementów wraz z instrukcją montażu
  • Maksymalne obciążenie: obciążenie stopnia 150 kg, obciążenie całkowite 300 kg
  • Uwaga: Norma obejmuje elementy łączące wykonane ze stali ocynkowanej, które nadają się do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych. Za dopłatą mogą być one również wykonane ze stali nierdzewnej, która jest zalecana do użytku na zewnątrz
  • Wyprodukowano z uwzględnieniem europejskiej serii norm DIN EN ISO 14122
  • Nie nadaje się do celów mieszkalnych zgodnie z normą DIN 18065
  • Ten produkt jest wykonywany na zamówienie i nie podlega wymianie
Informacje na temat kryteriów zrównoważonego rozwoju
  • Certyfikat firmy: ISO 9001
  • Certyfikat firmy: ISO 14001
  • Certyfikat firmy: EN 1090
  • Certyfikat firmy: EcoVadis
  • RoHS
  • ZASIĘG
  • Grupa MUNK kieruje się Kodeksem Postępowania
  • Prawo dotyczące łańcucha dostaw nie ma zastosowania ze względu na naszą wielkość
  • Zastosowane materiały są wymienione w specyfikacji technicznej
  • Produkcja oszczędzająca zasoby: własne systemy fotowoltaiczne
  • Energooszczędne zużycie energii w produkcji: oświetlenie LED
  • Możliwość naprawy, trwałość i jakość: 15 lat gwarancji na produkty seryjne produkowane w Niemczech
  • Możliwość recyklingu: Nasze produkty są w większości wykonane z aluminium, stali lub drewna i można je poddać bezpośrednio procesowi recyklingu.
  • Społecznie akceptowalne warunki pracy w produkcji: godziwe płace, równość płci
  • Ekonomiczne opakowanie nadające się do recyklingu: brak użycia styropianu, wykorzystanie głównie drewna i kartonu, niewielkie ilości plastiku
  • Brak zagrożenia dla zdrowia użytkowników

Cecha szcz.:

  • Rozmiar: 10 poziomów
  • Materiał: aluminium
  • Gardło: 1626 mm
  • Pokrycie: żebrowane aluminium