• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Samozaciskowe płytki skrawające do odcinania i rowkowania ze stałym ogranicznikiem.

Nr art.: 6001578
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Indexable insert for grooving

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6001578
EAN / GTIN 7291075054767
Numer producenta 6001578
Numer L L23930 200

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające, promień naroża (RE): 0,24 mm, szerokość cięcia (CW): 4,05 mm

Cecha szcz.:

  • Łamacz wiórów C
  • Promień narożnika (RE) 0,24 mm
  • Tolerancja promienia narożnika (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Szerokość cięcia (CW) 4,05 mm
  • Maks. FEED rowkowania (fg(max)) 0,3 mm/obr.
  • Minimalna prędkość posuwu podczas nacinania (fg(min)) 0,1 mm/min