• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Płytki skrawające do rowkowania osiowego

Nr art.: 6000010
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Indexable insert for grooving

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6000010
EAN / GTIN 7291075054460
Numer producenta 6000010
Numer L L23930 556

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające do rowkowania osiowego/toczenia, szerokość skrawania (CW): 2,1 mm

Cecha szcz.:

  • maksymalna średnica osiowa (DAXX) 36 mm
  • minimalna średnica osiowa (DAXN) 25 mm
  • Promień narożnika (RE) 0,2 mm
  • Szerokość cięcia (CW) 2,1 mm
  • Maks. posuw podczas rowkowania osiowego (ffg(max)) 0,13 mm/obr.
  • Minimalny posuw podczas rowkowania Aial (ffg(min)) 0,03 mm/min