• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Hose assembly rotatable DN8 40MPa 20m

Nr art.: 6.390-027.0
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6.390-027.0
EAN / GTIN 4002667205541
Numer producenta 6.390-027.0
Producent/osoba odpowiedzialna Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

NW 8/155°C/400 bar

Cecha szcz.:

  • Connecting thread: 2 x M22 x 1.5
  • Weight including packaging: 6.8 kg
  • Length: 20 m
  • Max. Pressure: 400 bar
  • Nominal diameter: DN 8
  • Temperature: Max. 155 °C.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka