{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| metoda szlifowania | Ostrzenie narzędzi | |
| Materiały ścierne | diament | |
| oznaczenie ziarnistości | D | |
| ziarnistość | D126 | |
| Specyfikacja | D126C75B DIAGO W-Carbide | |
| Kształt | 12V9 | |
| ⌀ tarcz D | 75 mm | |
| grubość tarczy T | 20 mm | |
| szerokość okładziny W po stronie czołowej | 2 mm | |
| grubość okładziny X | 6 mm | |
| Rodzaj produktu | Ściernice garnkowe, |
| Numer artykułu | 597610 D126 | |
| EAN / GTIN | 9003176963248 | |
| Numer producenta | 696324 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |