Ściernice garnkowe, CBN Ø (D)×grub. (T)×otw. (H) (mm), 75×20×20, Typ: B126

Nr art.: 597310 B126
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • metoda szlifowania: Ostrzenie narzędzi
  • Kształt: 12V9

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

metoda szlifowania Ostrzenie narzędzi
ziarnistość B126
Kształt 12V9
⌀ tarcz D 75 mm
grubość tarczy T 20 mm
⌀ otworu H 20 mm
szerokość okładziny W po stronie czołowej 2 mm
grubość okładziny X 6 mm
Rodzaj produktu Ściernice garnkowe,

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 597310 B126
EAN / GTIN 9003177032424
Numer producenta 703242
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Ściernice narzędziowe z pokryciem CBN w spoiwie z żywicy syntetycznej, co zapewnia wysoką trwałość i równomierną, dużą wydajność. Korpus o konstrukcji przekładkowej, z kompozytów aluminiowych gwarantuje duże tłumienie drgań i tym samym spokojną pracę, ze stałą wydajnością i wysoką jakością powierzchni.
Dla dobrej jakości powierzchni przy wysokiej wydajności obróbki ubytkowej. Specyfikacja: B126C75B AMIGO-HSS.

Zastosowanie:

Do ostrzenia narzędzi na wszystkich używanych szlifierkach-ostrzarkach. Do szlifowania wysokostopowych stali narzędziowych (HSS) i stali do nawęglania, stelitu.