• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Ściernice garnkowe, CBN Ø (D)×grub. (T)×otw. (H) (mm), 100×35×20, Typ: B151

Nr art.: 597220 B151
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • metoda szlifowania: Ostrzenie narzędzi
  • oznaczenie ziarnistości: CBN
  • Kształt: 11V9

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

metoda szlifowania Ostrzenie narzędzi
Materiały ścierne azotek boru o układzie regularnym
oznaczenie ziarnistości CBN
ziarnistość B151
Specyfikacja B151C75B AMIGO-HSS
Kształt 11V9
⌀ tarcz D 100 mm
grubość tarczy T 35 mm
⌀ otworu H 20 mm
szerokość okładziny W po stronie czołowej 2 mm
grubość okładziny X 10 mm
Rodzaj produktu Ściernice garnkowe,

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 597220 B151
EAN / GTIN 9003176501525
Numer producenta 650152
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Ściernice narzędziowe z pokryciem CBN w spoiwie z żywicy syntetycznej, co zapewnia wysoką trwałość i równomierną, dużą wydajność. Korpus o konstrukcji przekładkowej, z kompozytów aluminiowych gwarantuje duże tłumienie drgań i tym samym spokojną pracę, ze stałą wydajnością i wysoką jakością powierzchni.
Dla średniej jakości powierzchni przy bardzo wysokiej wydajności obróbki ubytkowej. Specyfikacja: B151C75B AMIGO-HSS.

Zastosowanie:

Do ostrzenia narzędzi na wszystkich używanych szlifierkach-ostrzarkach. Do szlifowania wysokostopowych stali narzędziowych (HSS) i stali do nawęglania, stelitu.