Ściernice garnkowe diament., uniwer., do szlifierek Deckel S0 / S0E Ø (D)×grub. (T)×otw. (H) (mm), 75×26×20, Typ: D15

Nr art.: 597111 D15
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • metoda szlifowania: Ostrzenie narzędzi
  • oznaczenie ziarnistości: D
  • Kształt: 11A2

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

metoda szlifowania Ostrzenie narzędzi
Materiały ścierne diament
oznaczenie ziarnistości D
ziarnistość D15
Specyfikacja D15C50B
Kształt 11A2
⌀ tarcz D 75 mm
grubość tarczy T 26 mm
⌀ otworu H 20 mm
szerokość okładziny W po stronie czołowej 8 mm
grubość okładziny X 2 mm
Rodzaj produktu Ściernice garnkowe,

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 597111 D15
EAN / GTIN 9003175860241
Numer producenta 586024
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela zastosowań

węglik spiekany (HM)
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Ściernice garnkowe ze ścierniwem z CBN lub diamentowym.
Wysokowydajne ściernice do ostrzenia narzędzi o bardzo dobrych właściwościach ściernych (CBN lub diament), z lepiszczem z żywicy syntetycznej, zapewniającej bardzo dużą trwałość przy równomiernie wysokiej wydajności obróbki ubytkowej. Korpus o konstrukcji przekładkowej, z kompozytów aluminiowych, gwarantuje duże tłumienie drgań i tym samym spokojną pracę, ze stałą i wysoką jakością powierzchni.

Zastosowanie:

Do ekonomicznego ostrzenia wstępnego i wykańczającego noży oprawkowych z węglików spiekanych i z HSS, do szlifierek Deckel S0 / S0E. Stosować tylko parami z nr 597111 / 597112 lub 597121 / 597122.
okładzina diamentowa do wysokowydajnego szlifowania materiałów żelaznych, dających krótki wiór, jak węgliki spiekane, materiały polikrystaliczne (PKD), materiały ceramiczne (PKS).Specyfikacja: D15C50B, D64C50B W-Carbide.