Trzpień mocujący, Typ: 30

Nr art.: 589305 30
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
749 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • gwint: 1/2 cala − 20 UNF

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

gwint 1/2 cala − 20 UNF
kształt chwytu 6-kątne
rozwartość klucza do chwytu 11 mm
pasują do otwornic o ⌀ 14 mm - 30 mm
Rodzaj produktu Trzpień mocujący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 589305 30
EAN / GTIN 4067263122036
Numer producenta 589305 30

Opis

Wykonanie:

standardowe uchwyty mocujące o dużej sile mocowania.

W dostawie:

Trzpienie mocujące z wiertłem centrującym HSS

Wskazówka:

Do mocowania w maszynach stacjonarnych wyposażonych w uchwyt inny niż sześciokątny wybrać uchwyt wiertarski nr 342220 rozm. 16/16 i odpowiedni chwyt trzpieniowy.
Do uchwytu MK2 np. chwyt trzpieniowy nr 342500 rozm. 2/16.