{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| narzędzie wymienne | Einsteckwerkzeug | |
| Seria | 732G/10 | |
| szerokość b | 12,4 mm | |
| wysokość h | 6 mm | |
| rozwartość klucza | 8 mm | |
| wymiar S | 45 mm | |
| chwyt trzpieniowy | 9×12 mm | |
| materiał | HPQ®-Hochleistungsstahl | |
| narzędzie z funkcją grzechotki | nie | |
| Rodzaj produktu | Ring plug-in head |
| Numer artykułu | 58620008 | |
| EAN / GTIN | 4018754141302 | |
| Numer producenta | 58620008 | |
| Numer L | L60010 4850 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |