Ring insertion tool SW 7mm Wkz.Aufn.9 x 12

Nr art.: 58620007
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • narzędzie wymienne: Einsteckwerkzeug
  • materiał: HPQ®-Hochleistungsstahl
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
narzędzie wymienne Einsteckwerkzeug
Seria 732G/10
szerokość b 11,5 mm
wysokość h 6 mm
rozwartość klucza 7 mm
wymiar S 45 mm
chwyt trzpieniowy 9×12 mm
materiał HPQ®-Hochleistungsstahl
narzędzie z funkcją grzechotki nie
Rodzaj produktu Ring plug-in head

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 58620007
EAN / GTIN 4018754141296
Numer producenta 58620007
Numer L L60010 3902
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Features:
  • Double hexagon with AS-Drive profile
  • for torque spanners with square drive
  • HPQ® high performance steel, black oxidised

Cecha szcz.:

  • Height mm (h): 6 mm
  • S: 45 mm
  • Size of tool holder [inside4kt]: 9 x 12 mm
  • Weight: 31g
  • Width across flats [mm]: 7 mm
  • Width mm (b): 11.5 mm